https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJneFpDOHhNRE0zTXpReU1UZzVNVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZk1sTk1YMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzNTMwNDg0MmIyMTgyOTU0MmM1YjBhYjJkYmU3ZTdkNTQzMTg2NDlmZTEwYTIyYTlkMjNlNzEyOWI3NjlkY2Y
NTN
NTN
MLE71905CVUJ74S
NTN NTN
描述
NTN MLE71905CVUJ74S
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 17 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MLE71905CVUJ74S
BDI部件号
1223560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MLE71905CVUJ74S/p/1223560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520579036
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
17 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.09
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 17 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米