https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFpTOHhNRFF6TkRZeU9UazFPVGN4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5VFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZTNhZTJiODY1ZjJjMmNhM2EzNGI5OWQ1MjEyMDNiNWU1MDljMTJhOGIxY2VkMTVlYzQxOWE5MDc2Mjk4Zjlm
NTN
NTN
MLE71908HVDUJ74S
NTN NTN
描述
NTN MLE71908HVDUJ74S
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MLE71908HVDUJ74S
BDI部件号
1223589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MLE71908HVDUJ74S/p/1223589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520621339
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米