![MM30BS62 QUH](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnelppOHhNREl6TnpZM09EUXhPVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ5OTUwYjkzZGVkMzgyMWYzNDkzOGVhMGRmMzk4ZjcxZGM4Yjc4OTUzMDcwYzk1YjYxNDAwYjE4MDk0YWY5MA)
![MM30BS62 QUH](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnelppOHhNREl6TnpZM09EUXhPVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ5OTUwYjkzZGVkMzgyMWYzNDkzOGVhMGRmMzk4ZjcxZGM4Yjc4OTUzMDcwYzk1YjYxNDAwYjE4MDk0YWY5MA)
TIMKEN
TIMKEN
MM30BS62 QUH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM MM30BS62 QUH ; 轴承/滚珠丝杠支承轴承
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
TIM MM30BS62 QUH
BDI部件号
1366783
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM30BS62-QUH/p/1366783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796014046
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
MM30BS62 QUH
重量/磅
1.9
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米