https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UVTVPVEkyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgxQklYMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYjdiZmRhOGMzY2MxZDliYmEzZWRkNzllNDk5MmY0YmZmNTY4ZDFkOGIwMTk1YTY5MmE5NzcxMjczM2RlZjU3
TIMKEN
TIMKEN
PM9305K FS57658G
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PM9305K FS57658G
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
PM9305K FS57658G
BDI部件号
1371221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/PM9305K-FS57658G/p/1371221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796027800
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Conrad | Loose Fit
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
PM9305K FS57658G
重量/磅
0.1
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米