https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-BR-SB-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMVl5OHhNRFU0TnpFNE5EWXlOemMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOUNVbDlUUWw5VFVFeEpWRjlKVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMyZDNlZjk0NDYyYzAxNTM2NDY5NTM5ZGE1ZjQ3MTdmNGRiNTJiMGEwMmY3ZjNmZTg3ODI4ZjZhMGZkYjE0ZmQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
QJ-210 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING QJ-210 P/6
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 35 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
QJ-210 P/6
BDI部件号
208283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ-210-P-6/p/208283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075085489
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
35 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Split Inner Race
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
QJ-210 P/6
重量/磅
1.31
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 35 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米