https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PACTB1-O-PL-SB-1I1O-SAC-BG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnMk5DOHhNRFExT0RnME16SXhOemsxTUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTlUUVVOZlFrZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQyNzA2Yjc0YTk4ZTJhZWMxZDkzMGU2NjQ4NDIwN2M2MDE0MGU5ZGY0NmFlM2MzMGRjMGJjMTQ5ZTlkZjVhNw
KOYO
KOYO
SAC4072BG
KOYO KOYO
描述
KOYO SAC4072BG 4Z ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
KOYO SAC4072BG 4Z
BDI部件号
552856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAC4072BG/p/552856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 44 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790180538
重量 / Kilogram
0.265
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米