https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1-O-STL-SB-SN-2I2O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMVl5OHhNRFV6TnpRME16WXlNamswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVRWRXhmVTBKZlUwNWZNa2t5VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0MTMzMTcxYjM1Yzc2YjBjNWE4ZGI2ZGZhYjI2NmJkODk3YWYwMjYwOWM1NmExYTYzNWQwYTVmYjlkOGE3MWM
NTN
NTN
TM-SC0788NRCS40PX1
NTN NTN
描述
NTN TM-SC0788NRCS40PX1
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Special Precision Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
TM-SC0788NRCS40PX1
BDI部件号
1231303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TM-SC0788NRCS40PX1/p/1231303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359200874
重量 / Kilogram
0.505
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Snap Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
1.1155
产品明细
Precision Ball Bearing
产品规格
Angular Contact; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Special Precision Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 0 Degree Contact Angle; Steel Cage Material
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; Special Precision Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Steel Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米