https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd4WWk4eE1EYzNNRGsxTkRreE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDBKU1gxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlZGIzYzg0OTgyMjcwZWVmZjViNWMwOTE4NjAzZDFiYzhmZTY0MWYyMDEyMjEwNDkxMDJhOGU4Mzc0NWM0MWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd4WWk4eE1EYzNNRGsxTkRreE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDBKU1gxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlZGIzYzg0OTgyMjcwZWVmZjViNWMwOTE4NjAzZDFiYzhmZTY0MWYyMDEyMjEwNDkxMDJhOGU4Mzc0NWM0MWI
NTN
NTN
TS2-6013L1CC3P5
NTN NTN
描述
NTN TS2-6013L1CC3P5
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
制造商部件号
TS2-6013L1CC3P5
BDI部件号
1231654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS2-6013L1CC3P5/p/1231654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359204421
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | High Capacity | Heat Stabilization Up to 320 Deg F | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
TS2-6013L1CC3P5
重量/磅
1.122
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

