https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE1DOHhNRFV6TnpRek9EVXhNVEV6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmZDMzZmRlOGE2ZmQ0YWE4ZmNjNWViMDVkZTliMGMyZGMxZTUyNzlmODUyYzQ4NzA4MGQwMmEyOGEwZmM5ZGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE1DOHhNRFV6TnpRek9EVXhNVEV6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlEUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmZDMzZmRlOGE2ZmQ0YWE4ZmNjNWViMDVkZTliMGMyZGMxZTUyNzlmODUyYzQ4NzA4MGQwMmEyOGEwZmM5ZGM
FAG
FAG
XCB7010-E-T-P4S-UL
FAG FAG
描述
FAG XCB7010-E-T-P4S-UL ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
FAG XCB7010-E-T-P4S-UL
BDI部件号
24861170
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XCB7010-E-T-P4S-UL/p/24861170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677433589
重量 / Kilogram
212.8
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball | With Cronidur Rings
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.46914
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

