https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoaVlpOHhNRFV6TnpRek9UTXpNRE16TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTZjYjBmODY2NzEyMjkxNTcwYmQwYTdlMTcyMTRhNmNiYzQxYWE4NzRmZTE0NWYzYTdhYjY4YmRkOTg4MDMw
FAG
FAG
XCS71907-E-T-P4S-DTL
FAG FAG
描述
FAG XCS71907-E-T-P4S-DTL
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Tandem Mounting Arrangement
制造商部件号
XCS71907-E-T-P4S-DTL
BDI部件号
24861218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XCS71907-E-T-P4S-DTL/p/24861218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369183467
重量 / Kilogram
0.148
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Tandem
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.32628
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Tandem Mounting Arrangement
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米