![XCS71914-E-T-P4S-DUL](/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoaVlpOHhNRFV6TnpRek9UTXpNRE16TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTZjYjBmODY2NzEyMjkxNTcwYmQwYTdlMTcyMTRhNmNiYzQxYWE4NzRmZTE0NWYzYTdhYjY4YmRkOTg4MDMw)
![XCS71914-E-T-P4S-DUL](/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1P-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoaVlpOHhNRFV6TnpRek9UTXpNRE16TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6SlRURjlRU0Y5RFFsOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTZjYjBmODY2NzEyMjkxNTcwYmQwYTdlMTcyMTRhNmNiYzQxYWE4NzRmZTE0NWYzYTdhYjY4YmRkOTg4MDMw)
FAG
FAG
XCS71914-E-T-P4S-DUL
FAG FAG
描述
FAG XCS71914-E-T-P4S-DUL
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
XCS71914-E-T-P4S-DUL
BDI部件号
22453006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/XCS71914-E-T-P4S-DUL/p/22453006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677601537
重量 / Kilogram
0.655
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Spindle Bearing
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
1.44403
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米