CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZKLF-1762-ZZ
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ZKLF-1762-ZZ
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
ZKLF-1762-ZZ
BDI部件号
211047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF-1762-ZZ/p/211047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075256469
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
ZKLF-1762-ZZ
重量/磅
0.99
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米