CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZKLF-3080-2RS-2AP
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ZKLF-3080-2RS-2AP
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 80MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
ZKLF-3080-2RS-2AP
BDI部件号
22135219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZKLF-3080-2RS-2AP/p/22135219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075270113
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
60 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support | Matched Pair | M6 Threaded Connector
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
ZKLF-3080-2RS-2AP
重量/磅
1.72
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 80MM Outside Diameter; 56MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米