![11206](/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobU1DOHhNRGN4TVRJM05UYzJOVGM1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOVhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0YjBhMDI4NjkzZjllODBhZTIwNWEyZThjMjVmNDcyNmI2YzBiODA5YzM3YjYyOWViYjAyYzAyYTMxN2M1Y2E)
![11206](/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobU1DOHhNRGN4TVRJM05UYzJOVGM1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOVhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0YjBhMDI4NjkzZjllODBhZTIwNWEyZThjMjVmNDcyNmI2YzBiODA5YzM3YjYyOWViYjAyYzAyYTMxN2M1Y2E)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
11206
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 11206
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 48MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
11206
BDI部件号
211204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/11206/p/211204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075154000
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
11206
重量/磅
0.772
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 48MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米