https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek9DOHhNREkyTXpJMU5EWXpNRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4YTBiMjRhMGMyOTg0NTQ2MzI4YzdhNTNkZjU2ZTQxZjE0Y2QxMWRiZDc1MmZmZWQ2NDc2NDA5NjI3ZDNlOTY
NSK
NSK
1205KTNC3
NSK NSK
描述
NSK 1205KTNC3
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 15MM Inner Race Width; 15MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1205KTNC3
BDI部件号
17757432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1205KTNC3/p/17757432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176409219
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-205
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.3
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 15MM Inner Race Width; 15MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米