https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek9TOHhNRFV3TnpFeU5qRTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjU0N2I1NTY5ODE0MjVjZmYxMjQ0MTVjZjUxMzFlZGM3ZjFmZjZiYmUzNWViOGYxMWZkZWIxMGU4ZGVkY2Q3
NTN
NTN
1206C3
NTN NTN
描述
NTN 1206C3
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1206C3
BDI部件号
1197106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1206C3/p/1197106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359254914
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.48722
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 16MM Inner Race Width; 16MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米