https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
SKF
SKF
1207 ETN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 1207 ETN9/C3
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1207 ETN9/C3
BDI部件号
1415126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1207-ETN9-C3/p/1415126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570016864
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1207 ETN9/C3
重量/磅
0.719
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米