https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoalpTOHhNRFExT0RnME5ESXpNemMxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUxYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3NDk2YzJmZDlkYTUyYTM2YjVkM2RiOGExYWMzNTM1ODkwNzY0NjE1NzkwNGRkMzFhMDZlOTQyZWE1MjI1NTY
KOYO
KOYO
1208K
KOYO KOYO
描述
KOYO 1208K
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Tapered Adapter Mount; 80MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1208K
BDI部件号
553529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1208K/p/553529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790001048
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-208X
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1208K
重量/磅
0.9061
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Tapered Adapter Mount; 80MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米