1210TNC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-TN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnMllTOHhNRGcyTURNNE1qTTRPREkxTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFST1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGI5NjQ0YmJkZjI4OGU5MjQ1N2RkZmNiMzY2YzJmYWMzZDczMmJhYzJiZmI1MDMzNWNlYTc4OTY5MDNjMjYwNQ
18209063 自调心球轴承 

NSK NSK

1210TNC3

描述

NSK 1210TNC3

Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

1210TNC3

BDI部件号
18209063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176409509
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Extra Narrow Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
1.15743
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新