对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1211K https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0Tnk4eE1EYzNNREV6TURJek9UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkM2RmYTllYjY5ZTc5MzIxYzU2ZWYyMDdiMzg4M2ExY2MxNjg5MzkyYmIwMDZjOTVkMTA3NzY5NDdhMGViZWE
18119521 自调心球轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

1211K

描述

PT INTERNATIONAL 1211K

Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium

制造商部件号

1211K

BDI部件号
18119521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675012304
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-211
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1211K
重量/磅
1.54324
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 21MM Inner Race Width; 21MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新