https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0Tnk4eE1EYzNNREV6TURJek9UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZkM2RmYTllYjY5ZTc5MzIxYzU2ZWYyMDdiMzg4M2ExY2MxNjg5MzkyYmIwMDZjOTVkMTA3NzY5NDdhMGViZWE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1215K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 1215K
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
制造商部件号
1215K
BDI部件号
18119553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1215K/p/18119553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675012502
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-215
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1215K
重量/磅
3.08647
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米