https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek9TOHhNRFV3TnpFeU5qRTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjU0N2I1NTY5ODE0MjVjZmYxMjQ0MTVjZjUxMzFlZGM3ZjFmZjZiYmUzNWViOGYxMWZkZWIxMGU4ZGVkY2Q3
NSK
NSK
1217J
NSK NSK
描述
NSK 1217 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1217J
BDI部件号
1183703
详情
222.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1217J/p/1183703
单价(不含税)
¥222.00 / 套
¥732.00 / 套 BDIExpress
¥732.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176030710
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1217J
重量/磅
4.60766
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米