https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1217K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 1217K
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Tapered Adapter Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
制造商部件号
1217K
BDI部件号
18119555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1217K/p/18119555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675012540
重量 / Kilogram
2.068
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-217
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1217K
重量/磅
4.62971
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 85MM Bore; Tapered Adapter Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米