https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
18119559
Łożyska kulkowe wahliwe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1222K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 1222K
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 38MM Inner Race Width; 38MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
Nr. katalogowy
1222K
Nr kat. BDI
18119559
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/1222K/p/18119559
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,688
UNSPSC
31171532
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0800675012625
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
7.874
Średnica Zewn. Milimetry
200
Obudowa
Open
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-222
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
Non Precision
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
1222K
Waga / LBS
11.46404
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 38MM Inner Race Width; 38MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,496 Cale | 38 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
1,496 Cale | 38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież