https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
1311 K
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 1311 K
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 29MM Inner Race Width; 29MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1311 K
BDI部件号
24010980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1311-K/p/24010980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410093577
重量 / Kilogram
1.548
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-311
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1311 K
制造商内部编号
1311 K
重量/磅
3.43
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 29MM Inner Race Width; 29MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
内圈宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米