ZWZ BEARINGS
ZWZ BEARINGS
1312
ZWZ BEARINGS ZWZ BEARINGS
描述
ZWZ BEARINGS 1312
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1312
BDI部件号
20293825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1312/p/20293825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.96
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
4.32106
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

