https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek9TOHhNRFV3TnpFeU5qRTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjU0N2I1NTY5ODE0MjVjZmYxMjQ0MTVjZjUxMzFlZGM3ZjFmZjZiYmUzNWViOGYxMWZkZWIxMGU4ZGVkY2Q3
NSK
NSK
1312J
NSK NSK
描述
NSK 1312 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1312J
BDI部件号
1183801
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1312J/p/1183801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176030895
重量 / Kilogram
2.03
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1312J
重量/磅
4.48
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米