https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnME9DOHhNRE0zTXpZMk5qWTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDZmMGIwNGQ0Zjk5ODM4YjM2ZDk0Yjc1ZTliZjBiMGRiZTAzZTFhZWU4ODllZGQwNDQ0MzEyZmYyZGIwNjkzNQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
1315 M C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 1315 M C/3
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Shaft Mount; 160MM Outside Diameter; 37MM Inner Race Width; 37MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1315 M C/3
BDI部件号
211428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1315-M-C-3/p/211428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075240758
重量 / Kilogram
3.56
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1315 M C/3
重量/磅
7.848
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Shaft Mount; 160MM Outside Diameter; 37MM Inner Race Width; 37MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米