https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek9TOHhNRFV3TnpFeU5qRTBOVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjU0N2I1NTY5ODE0MjVjZmYxMjQ0MTVjZjUxMzFlZGM3ZjFmZjZiYmUzNWViOGYxMWZkZWIxMGU4ZGVkY2Q3
NTN
NTN
1320C3
NTN NTN
描述
NTN 1320C3
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Shaft Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1320C3
BDI部件号
17139973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1320C3/p/17139973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314492185
重量 / Kilogram
8.7
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
19.18022
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Shaft Mount; 215MM Outside Diameter; 47MM Inner Race Width; 47MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
外圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米