INA
INA
201-XL-NPP-B
INA INA
描述
INA 201-XL-NPP-B
Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 10MM Inner Race Width; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
201-XL-NPP-B
BDI部件号
1171861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/201-XL-NPP-B/p/1171861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802807363
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
201-NPP-B
重量/磅
0.08818
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 10MM Inner Race Width; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米