https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
2205K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 2205K
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
制造商部件号
2205K
BDI部件号
18120908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2205K/p/18120908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675022884
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-305
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.44092
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米