https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek9DOHhNREkyTXpJMU5EWXpNRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4YTBiMjRhMGMyOTg0NTQ2MzI4YzdhNTNkZjU2ZTQxZjE0Y2QxMWRiZDc1MmZmZWQ2NDc2NDA5NjI3ZDNlOTY
NSK
NSK
2208EKTN
NSK NSK
描述
NSK 2208EKTN
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Tapered Adapter Mount; 80MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2208EKTN
BDI部件号
1412642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2208EKTN/p/1412642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176415036
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-308
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
1.08
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Tapered Adapter Mount; 80MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米