https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
NSK
NSK
2209-2RSTN
NSK NSK
描述
NSK 2209-2RSTN
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2209-2RSTN
BDI部件号
1412643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2209-2RSTN/p/1412643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 波兰 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176072055
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2209-2RSTN
重量/磅
1.17
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米