FAG
FAG
2210-K-2RS-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 2210-K-2RS-TVH-C3 ; 轴承/自调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
FAG 2210-K-2RS-TVH-C3
BDI部件号
1139141
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2210-K-2RS-TVH-C3/p/1139141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801160506
重量 / Kilogram
0.577
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-310
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2210-K-2RS-TVH-C3
制造商内部编号
60369097
重量/磅
1.272
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米