https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SAB-TPD-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMllTOHhNRFV4TVRrME16RXpPVE0xT0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOHlVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5NjIyYmQ5NzdmNjZiNGYwN2MyZWZjNmNlZjdkYTY2ZmZlM2NkYWUxOGJkZjQ1NzAxNmI3YjFkNTY2MTEzOTE
24665070
Łożyska kulkowe wahliwe
NSK
NSK
2211K-2RSTNC3
NSK NSK
Opis
NSK 2211K-2RSTNC3
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Nr. katalogowy
2211K-2RSTNC3
Nr kat. BDI
24665070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-wahliwe/2211K-2RSTNC3/p/24665070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00152
EAN
0029176415272
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Sposób Montażu
Tapered Adapter
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball Bearing
Tuleja Adaptera
H-311
Materiał Koszyka
Polyamide
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Ilość Rzędów Kulek
Double Row
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Self Aligning
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
17.63698
Długi Opis
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,984 Cale | 25 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,984 Cale | 25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież