https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMU9TODVPVEF6TXpBM09URTFNamswTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRRVUpmVkZCRVgwOVFSVTVmUWxKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmMzIwYTBhYjU0MTM5MTZjMjFkOWRjNmViMzk3MWUxNjRiNDQ0NzI5M2MxNzQxNDdmYzQ4Y2RhODRlYTNkMjQ0
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
2219-KM C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 2219-KM C/3
Self Aligning Ball Bearing; 95MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
2219-KM C/3
BDI部件号
212363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2219-KM-C-3/p/212363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075112369
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-319
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2219-KM C/3
重量/磅
7.055
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 95MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
外圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米