https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJobE1TOHhNREk1TXpRMk1ERXdOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWI1ZmJlNWI4NzQzMjFjOThmYjA5NWQzMzE4NTM0ODNmM2Q5ZWVjMjU5MzIxZTk2MDBlOTYyMDdiZGFmNTg0OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJobE1TOHhNREk1TXpRMk1ERXdOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWI1ZmJlNWI4NzQzMjFjOThmYjA5NWQzMzE4NTM0ODNmM2Q5ZWVjMjU5MzIxZTk2MDBlOTYyMDdiZGFmNTg0OA
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
2302 2RS
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 2302 2RS
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 42MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2302 2RS
BDI部件号
20292860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2302-2RS/p/20292860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 42MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

