https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnME9DOHhNRE0zTXpZMk5qWTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDZmMGIwNGQ0Zjk5ODM4YjM2ZDk0Yjc1ZTliZjBiMGRiZTAzZTFhZWU4ODllZGQwNDQ0MzEyZmYyZGIwNjkzNQ
FAG
FAG
2306-M-P6
FAG FAG
描述
FAG 2306-M-P6
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C0-Medium
制造商部件号
2306-M-P6
BDI部件号
1140800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2306-M-P6/p/1140800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801483964
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2306-M-P6
制造商内部编号
60459567
重量/磅
1.202
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C0-Medium
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米