https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnME9DOHhNRE0zTXpZMk5qWTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDZmMGIwNGQ0Zjk5ODM4YjM2ZDk0Yjc1ZTliZjBiMGRiZTAzZTFhZWU4ODllZGQwNDQ0MzEyZmYyZGIwNjkzNQ
FAG
FAG
2308-M
FAG FAG
描述
FAG 2308-M
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2308-M
BDI部件号
1140922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2308-M/p/1140922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801484596
重量 / Kilogram
1.005
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2308-M
制造商内部编号
60459674
重量/磅
2.227
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米