https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
2309 K
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 2309 K
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2309 K
BDI部件号
1473419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2309-K/p/1473419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 4 |
BDI- 罗马尼亚 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-2309
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 36MM Inner Race Width; 36MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米