CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
2310-K 2RS C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 2310-K 2RS C/3
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
2310-K 2RS C/3
BDI部件号
213857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2310-K-2RS-C-3/p/213857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075115063
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-2310
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2310-K 2RS C/3
重量/磅
3.527
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米