https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnME9DOHhNRE0zTXpZMk5qWTJPRFUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDZmMGIwNGQ0Zjk5ODM4YjM2ZDk0Yjc1ZTliZjBiMGRiZTAzZTFhZWU4ODllZGQwNDQ0MzEyZmYyZGIwNjkzNQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
2314 M P/6 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 2314 M P/6 C/2
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 51MM Inner Race Width; 51MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C2-Snug
制造商部件号
2314 M P/6 C/2
BDI部件号
214042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2314-M-P-6-C-2/p/214042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075113977
重量 / Kilogram
4.28
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
游隙
C2-Snug
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2314 M P/6 C/2
重量/磅
9.436
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 51MM Inner Race Width; 51MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C2-Snug
外圈宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
内圈宽度
2.008 英寸 | 51 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米