

FAG
FAG
2316-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 2316-M-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Shaft Mount; 170MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 58MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
FAG 2316-M-C3
BDI部件号
1141426
详情
1368.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2316-M-C3/p/1141426
单价(不含税)
¥1,368.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064327867919
重量 / Kilogram
6.104
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2316-M-C3
制造商内部编号
60373482
重量/磅
13.668
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Shaft Mount; 170MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 58MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米