

FAG
FAG
FAG 1218-TVH#E
FAG FAG
描述
FAG 1218-TVH#E ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Shaft Mount; 160MM Outside Diameter; 30MM Inner Race Width; 30MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1218-TVH
BDI部件号
1138565
详情
281.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-1218-TVH%23E/p/1138565
单价(不含税)
¥281.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801470810
重量 / Kilogram
2.466
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1218-TVH
制造商内部编号
60456510
重量/磅
5.556
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Shaft Mount; 160MM Outside Diameter; 30MM Inner Race Width; 30MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米