RHP BEARING
RHP BEARING
NLJ1.1/2TN
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NLJ1.1/2TN
Self Aligning Ball Bearing; 1-1/2" Bore; Shaft Mount; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Inner Race Width; 3/4" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NLJ1.1/2TN
BDI部件号
1191966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NLJ1-1-2TN/p/1191966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023017065
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Light Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
1.10011
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-1/2" Bore; Shaft Mount; 3-1/4" Outside Diameter; 3/4" Inner Race Width; 3/4" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米