RHP BEARING
RHP BEARING
NLJ3/4TN
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NLJ3/4TN
Self Aligning Ball Bearing; 3/4" Bore; Shaft Mount; 1-7/8" Outside Diameter; 9/16" Inner Race Width; 9/16" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NLJ3/4TN
BDI部件号
1191974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NLJ3-4TN/p/1191974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023017256
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Light Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.27999
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 3/4" Bore; Shaft Mount; 1-7/8" Outside Diameter; 9/16" Inner Race Width; 9/16" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米