https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB1-OPEN-POLY-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJoak55OHhNRFV4TnpjNE1UYzNORE0yTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJQVEZsZlJFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzIzOTVjYTdkZTg5NTMzOTk2OWJjOGViMDRjY2EzMGI0M2M4YzkyZjZjNDljMTBkMzMwYzliYTg4MTYyOGUxMQ
NSK
NSK
100BNR10ETYNDBBLP
NSK NSK
描述
NSK 100BNR10ETYNDBBLP
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 18 Degree; 2 (1 Pair); Light Preload; Duplex-Back to Back Mount
制造商部件号
100BNR10ETYNDBBLP
BDI部件号
24666550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/100BNR10ETYNDBBLP/p/24666550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176985362
重量 / Kilogram
5.49
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
18 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Light
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
12.103
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 150MM Outside Diameter; 96MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 18 Degree; 2 (1 Pair); Light Preload; Duplex-Back to Back Mount
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米