https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-1SL-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMk5DOHhNRFV4TnpjNE1qVTJNRGM1T0M5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUweGZVRWhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU3NTgyODNiODljZjhjZGE4YmUxYjc5MWE5NmFhNTg4MDZlNWRiNmM4MTRlOThkMjdjZGYwMDI3YTFmYzNhMmU
NSK
NSK
100BNR10HTV1VDUELP0
NSK NSK
描述
NSK 100BNR10HTV1VDUELP0
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 150MM Outside Diameter; 48MM Width; 1 Seal; Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 18 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
制造商部件号
100BNR10HTV1VDUELP0
BDI部件号
24666551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/100BNR10HTV1VDUELP0/p/24666551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176801747
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Seal
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
18 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Extra Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non-Contact Rubber Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
5.55
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM BORE; 150MM Outside Diameter; 48MM Width; 1 Seal; Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 18 Degree; 1 (Single); Extra Light Preload; Universal Mount
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米