对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

104KRDU-BKE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0WVM4eE1EYzNNVEUwTXpRMU9EZzBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gxQklSVTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIxOWRhNjhjYjk2OTUzYjNkNTE4MGUxMWU3OGU4YTZkMTliYjE4OTIxNDkzOGM4OWU3NTc2MmZjNDM5ZmU0OWE
661848 角接触球轴承 

SKF SKF

104KRDU-BKE

描述

SKF 104KRDU-BKE

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

104KRDU-BKE

BDI部件号
661848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741000338
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
104KRDU-BKE
重量/磅
0.16
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新