https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-ACB1-BA-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnME9TOHhNRFU0TnpJek16TTFNemMxT0M5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5Q1FWOUNTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTE2ZjI0OTU0MDdjOTI4MTU4MWEwY2U2NTE4ZjBjZTA5N2E5MWFiNDJmNDIxNDZhZjM4NjZlZWU5ZDVjZjU1Yw
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
132-R
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 132-R
Angular Contact Ball Bearing; 160MM Bore; 250MM Outside Diameter; 40MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
制造商部件号
132-R
BDI部件号
24475724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/132-R/p/24475724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.25
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
16
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 160MM Bore; 250MM Outside Diameter; 40MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 1 (Single)
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米